JET TOOLS 321475 Eszterga 7-1/2LE 3p 40 Center In | AD4QFG 42W799

JET TOOLS 321475 Eszterga 7-1 / 2 LE 3p 40 középső bemenet

Tétel: AD4QFG Típus: 321475Kereszthivatkozás: 42W799
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€57,227.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Eszterga
Ágy szélessége13-3 / 8 In.
Kocsi utazás (in.)35
Összetett utazás (in.)5-1/8
Keresztáttételi árak122
Keresztút (be)9
Központok közötti távolság (hüvelyk)40
Hézag hossza (hüvelyk)12-1/4
Hosszirányú előtolási sebességek122
Motoros HP7.5
Orsósebességek száma12
A szálak száma24 mm
Teljes magasság48 "
Teljes hossz97.5 "
Teljes szélesség40 "
Fázis3
Orsó furat (hüvelyk)3-1/8
Orsó sebessége25 - 1800 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúposMT-7
Swing In Gap (be.)25-7/8
Átugrani az ágyat (in.)16
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)10
Tailstck TaperMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Menet tartomány.05 - 20 mm
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2700
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)247.65
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8458190030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JET TOOLS 321301 Eszterga 7-1/2LE 3p 60 Center In | AD4QFC 42W790 32130148.875 "97.5 "40 "€44,337.06
ajánlatkérés
JET TOOLS 321469 Eszterga 7-1/2LE 3p 40 Center In | AD4QFD 42W791 32146966 "97 "45 "€42,248.97
ajánlatkérés
JET TOOLS 321507 Eszterga 7-1/2LE 3p 40 Center In | AD4QFF 42W793 32150747 "97.5 "40 "€52,511.41
ajánlatkérés
JET TOOLS 321388 Eszterga 7-1/2LE 3p 60 Center In | AD4QFJ 42W802 32138848 "116.5 "40 "€48,220.32
ajánlatkérés
JET TOOLS 321455 Eszterga 7-1/2LE 3p 60 Center In | AD4QFK 42W803 32145548 "116.5 "40 "€46,777.11
ajánlatkérés
JET TOOLS 321543 Eszterga 7-1/2LE 3p 60 Center In | AD4QFL 42W804 32154348 "116.5 "40 "€55,053.00
ajánlatkérés
JET TOOLS 321484 Eszterga 7-1/2LE 3p 60 Center In | AD4QFN 42W807 32148449 "116.5 "40 "€48,566.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 321475 Eszterga 7-1 / 2 LE 3p 40 középső bemenet
€57,227.40 /Mértékegység