JET TOOLS 321357A fogaskerekes fejű eszterga 2 LE 1p 40 Center In | AD4QGA 42W818

JET TOOLS 321357A fogaskerék-eszterga 2 LE 1p 40 középső

Tétel: AD4QGA Típus: 321357AKereszthivatkozás: 42W818
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,731.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék-eszterga
Ágy szélessége7-3 / 8 In.
Kocsi utazás (in.)35
Összetett utazás (in.)2-11/16
Keresztáttételi árak40
Keresztút (be)6-5/16
Központok közötti távolság (hüvelyk)43
Hézag hossza (hüvelyk)8
Hosszirányú előtolási sebességek40
Motoros HP2
Orsósebességek száma8
A szálak száma23 mm
Teljes magasság28.5 "
Teljes hossz79 "
Teljes szélesség30 "
Fázis1
Orsó furat (hüvelyk)1-3/8
Orsó sebessége70 - 2000 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúposMT-5
Swing In Gap (be.)18-3/4
Átugrani az ágyat (in.)13
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)7-25/32
Tailstck TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Menet tartomány0.45 - 10 mm
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 581.85
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)199.39
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8458190020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 321860 Fogaskerekes eszterga 10 LE 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815 3218601057 "136 "43 "3230/460€66,495.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 321357A fogaskerék-eszterga 2 LE 1p 40 középső
€15,731.67 /Mértékegység