JET TOOLS 321124 Esztergapad 2 LE 1p 40 Középen | AD4QFY 42W816

JET TOOLS 321124 Esztergapad 2 LE 1p 40 Középső be

Raktáron
Tétel: AD4QFY Típus: 321124Kereszthivatkozás: 42W816

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,977.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszterga eszterga
Ágy szélessége7-3 / 8 In.
Kocsi utazás (in.)35
Összetett utazás (in.)2-11/16
Keresztáttételi árak40
Keresztút (be)6-5/16
Központok közötti távolság (hüvelyk)40
Hézag hossza (hüvelyk)8
Hosszirányú előtolási sebességek40
Motoros HP2
Orsósebességek száma8
A szálak száma27 mm
Teljes magasság47 "
Teljes hossz71 "
Teljes szélesség32 "
Fázis1
Orsó furat (hüvelyk)1-1/2
Orsó sebessége70 - 2000 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúposMT-5
Swing In Gap (be.)18-3/4
Átugrani az ágyat (in.)13
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)7-25/32
Tailstck TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Menet tartomány0.2 - 6 mm
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 546.75
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8458190030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JET TOOLS 321360A asztali eszterga 2LE 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779 321360A29 "75.5 "29.75 "€12,639.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 321124 Esztergapad 2 LE 1p 40 Középső be
€20,977.53 /Mértékegység