JET TOOLS 321360A asztali eszterga 2LE 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779

JET TOOLS 321360A pados eszterga 2 lóerõs 1p 40 középső bemenet

Tétel: AD4QFA Típus: 321360AKereszthivatkozás: 42W779
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,293.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszterga eszterga
Ágy szélessége7-3 / 8 In.
Kocsi utazás (in.)35
Összetett utazás (in.)2-11/16
Keresztáttételi árak40
Keresztút (be)6-5/16
Központok közötti távolság (hüvelyk)40
Hézag hossza (hüvelyk)8
Hosszirányú előtolási sebességek38
Motoros HP2
Orsósebességek száma12
A szálak száma27 mm
Teljes magasság29 "
Teljes hossz75.5 "
Teljes szélesség29.75 "
Fázis1
Orsó furat (hüvelyk)1-3/8
Orsó sebessége60 - 1240 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúposMT-5
Swing In Gap (be.)18-3/4
Átugrani az ágyat (in.)13
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)7-25/32
Tailstck TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Menet tartomány0.2 - 6 mm
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 549.45
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)194.31
Hajószélesség (cm)75.44
HS-kód8458190020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JET TOOLS 321124 Esztergapad 2 LE 1p 40 Középen | AD4QFY 42W816 32112447 "71 "32 "€20,977.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 321360A pados eszterga 2 lóerõs 1p 40 középső bemenet
€15,293.94 /Mértékegység