JET ELITE 891050 Szalagfűrész, 6 hüvelyk x 16 hüvelyk, 53–257, 45 fok, 90 fok, 1 fázis | CR4ZNW 20UT93

JET TOOLS 891050 Band Saw, 6 Inch x 16 in, 53 to 257, 45 Deg, 90 Deg, 1 Phase

Raktáron
Cikkszám: CR4ZNW Típus: 891050Kereszthivatkozás: 20UT93

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,365.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 378.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JET ELITE 891020 Szalagfűrész, 13 1/4 hüvelyk x 2 hüvelyk/13 hüvelyk x 5 1/4 hüvelyk, 82–310, 45 fok, 90 fok, 1 fázis | CR4ZNT 20UT91 891020€13,054.54
JET ELITE 891060 Szalagfűrész, 18 hüvelyk x 3 1/2 hüvelyk, 53-257, 45 fok, 90 fok, 1 fázis | CR4ZNU 20UT92 891060€12,676.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 891050 Band Saw, 6 Inch x 16 in, 53 to 257, 45 Deg, 90 Deg, 1 Phase
€11,365.14 /Mértékegység