JARKE CR-1 ferde konzolos fogasléc, 1 oldal, 7 láb magasság | AF4AGA 8N402

JARKE CR-1 ferde konzolos fogasléc, 1 oldal, 7 láb magasság

Raktáron
Tétel: AF4AGA Modell: CR-1Kereszthivatkozás: 8N402

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,642.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde konzolos állványindító egység
Kar hosszúság12 "
Kar acélmérő10
Kar típusaFerde, állítható 4 "-os központokon
Alap hossza26.5 "
Merevítő hossza72 "
Kapacitás12,000 font
Kapacitás karonként1000 font
A középső merevítő hossza72 "
Oszlop acélmérő11
befejezSzürke zománc
Magasság7 láb.
AjakNem számít
AnyagAcél
Fegyverek száma12
Oldalak száma1
Rack méretmélység32 "
Rack méret szélessége26-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKar típusaAlap hosszaMerevítő hosszaKapacitásTételOldalak számaÁr
JARKE CR-5 ferde indítókonzolos fogasléc, 7 láb magasság | AD9RRQ 4UK77 CR-516 "Ferde, állítható 4 "-os központokon26.5 "70 "12,000 fontFerde konzolos állványindító egység1€2,057.86
ajánlatkérés
JARKE CR-7 ferde indítókonzolos fogasléc, 7 láb magasság | AD9RRT 4UK79 CR-716 "Egyenes, állítható 4 "-os központokon45 "70 "24,000 fontFerde konzolos állványindító egység2€2,798.22
ajánlatkérés
JARKE CR-1A konzolos rack kiegészítő 1 oldalsó 7 láb magasság | AF4BNE 8P329 CR-1A12 "Ferde, állítható 4 "-os központokon72 "68 "12,000 fontKonzolos állvány kiegészítő egység1€1,229.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JARKE CR-1 ferde konzolos fogasléc, 1 oldal, 7 láb magasság
€2,642.68 /Mértékegység