JAMESON 11A-25-600M jelzett bot tartozékokkal 600 láb | AE8XFN 6GCR3

JAMESON 11A-25-600M jelzett bot tartozékokkal 600 láb

Raktáron
Tétel: AE8XFN Modell: 11A-25-600MKereszthivatkozás: 6GCR3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,310.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelölt halszalag
Case MaterialFém
Eset stílusKeret
Vezetékméret2–4 ”
Hossz600 láb.
AnyagÜveggyapot
Szalag anyagaÜveggyapot
SzalagprofilRound
Szalagméret3 / 8 "
Szakítószilárdság1000 font.
típusKerekes kerettel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.53
Hajó magassága (cm)105.41
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7019905050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHosszSzakítószilárdságÁr
JAMESON 6-14-400M Jelzett rúd átmérő 1/4 hüvelyk hossz 400 láb | AE8XFL 6GCP8 6-14-400M1–2 ”400 láb.400 font€1,541.67
JAMESON 9A-25-400M jelzett bot tartozékokkal 400 láb | AE8XFM 6GCR2 9A-25-400M2–4 ”400 láb.1000 font.€2,506.81
JAMESON 11-38-1000M Jelzett rúd átmérő 1/2 hüvelyk hossz 1000 láb | AE8XFP 6GCR4 11-38-1000M4"1000 láb.1400 font€5,500.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMESON 11A-25-600M jelzett bot tartozékokkal 600 láb
€3,310.33 /Mértékegység