JAMCO ZA348-P6 hálós dobozos teherautó 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7LVH 16D044

JAMCO ZA348-P6 hálós dobozos teherautó 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7LVH Modell: ZA348-P6Kereszthivatkozás: 16D044

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,418.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálós dobozos teherautó
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
befejezPorbevonat
Nyomtáv12 ga.
Fogantyú típusaCső alakú, sima sugarú kanyarban
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Polcok száma1
Teljes magasság57 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.15
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeGörgő kerék szélességePolcok közötti távolságÁr
JAMCO GC336-P5 hálós teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"uretán30 "--1.25 "-€875.83
JAMCO GD136-P5 hálós teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"uretán18 "--1.25 "-€748.93
JAMCO GD348-P5 hálós teherautó 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"uretán30 "--1.25 "-€1,066.87
JAMCO GD360-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"uretán30 "--1.25 "-€1,804.90
ajánlatkérés
JAMCO GL236-P5 dobozos teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"uretán24 "--1.25 "-€732.32
JAMCO GL248-P5 dobozos teherautó 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"uretán24 "--1.25 "-€817.48
JAMCO GL348-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"uretán30 "--1.25 "-€906.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO ZA348-P6 hálós dobozos teherautó 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€1,418.98 /Mértékegység