JAMCO XZ236-N8 Utility Cart Stainless Steel 42 Lx25 W 1200 Lb. Capacity | AF4CBH 8PJF4

JAMCO XZ236-N8 Utility Cart Stainless Steel 42 Lx25 W 1200 Lb. Capacity

Raktáron
Tétel: AF4CBH Model: XZ236-N8Kereszthivatkozás: 8PJF4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,389.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekRozsdamentes
Polcok közötti távolság22 "
befejezCsiszolt
Nyomtáv16
HandleCső alakú, sima sugarú kanyarban
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság3"
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság35 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.9
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKapacitás polconkéntCaster Dia.NyomtávHandleAjakmagasságTerhelhetőségAnyagÁr
JAMCO SB130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Porbevonat600 font5"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€619.33
JAMCO SB336-P5 Haszonkocsi acél 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Porbevonat600 font5"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€794.73
JAMCO FG124-U4-B4 Haszonkocsi acél 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Porbevonat400 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€575.80
JAMCO FG136-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Porbevonat400 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€616.89
JAMCO FH130-U4-B4 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Porbevonat266 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€683.42
JAMCO FH248-U4-B4 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 800 Lb Kapacitás | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Porbevonat266 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€986.46
JAMCO LH230-N8 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Porbevonat400 font8"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€1,692.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO XZ236-N8 Utility Cart Stainless Steel 42 Lx25 W 1200 Lb. Capacity
€3,389.50 /Mértékegység