JAMCO XT248-U5 Haszonkocsi Rozsdamentes acél 54 Lx25 W 1200 Lb. Kapacitás | AF6CYB 9X042

JAMCO XT248-U5 Haszonkocsi Rozsdamentes acél 54 Lx25 W 1200 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6CYB Modell: XT248-U5Kereszthivatkozás: 9X042

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,542.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Kapacitás polconként400 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekRozsdamentes
Polcok közötti távolság11 "
befejezCsiszolt
Nyomtáv16
Handleergonomikus
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma3
Teljes magasság39 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.7
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKapacitás polconkéntCaster Dia.NyomtávHandleAjakmagasságTerhelhetőségAnyagÁr
JAMCO SB130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Porbevonat600 font5"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€650.04
JAMCO SB336-P5 Haszonkocsi acél 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Porbevonat600 font5"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€834.15
JAMCO FG124-U4-B4 Haszonkocsi acél 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Porbevonat400 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€589.75
JAMCO FG136-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Porbevonat400 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€647.50
JAMCO FH130-U4-B4 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Porbevonat266 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€719.76
JAMCO FH248-U4-B4 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 800 Lb Kapacitás | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Porbevonat266 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€1,035.40
JAMCO LH230-N8 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Porbevonat400 font8"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€1,654.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO XT248-U5 Haszonkocsi Rozsdamentes acél 54 Lx25 W 1200 Lb. Kapacitás
€3,542.66 /Mértékegység