JAMCO PS460P600GP Dual-Handle Steel-Deck Platform Truck, 2000 Lb Load Capacity, 60 Inch X 36 Inch X 10 In | CR4YNW 8EPJ5

JAMCO PS460P600GP Dual-Handle Steel-Deck Platform Truck, 2000 Lb Load Capacity, 60 Inch X 36 Inch X 10 In

Raktáron
Cikkszám: CR4YNW Model: PS460P600GPKereszthivatkozás: 8EPJ5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,254.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JAMCO PS260P600GP Dual-Handle Steel-Deck Platform Truck, 2000 Lb Load Capacity, 60 Inch X 24 Inch X 10 Inch | CR4YNV 8W830 PS260P600GP€1,667.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO PS460P600GP Dual-Handle Steel-Deck Platform Truck, 2000 Lb Load Capacity, 60 Inch X 36 Inch X 10 In
€2,254.54 /Mértékegység