JAMCO MD360-BL szellőző tárolószekrény szellőztetve | AA8KCW 18H006

JAMCO MD360-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett

Raktáron
Tétel: AA8KCW Modell: MD360-BLKereszthivatkozás: 18H006

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,811.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőztetett tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaHűtött
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
ZárórendszerLakat Hasp
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység30 "
Teljes magasság54 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1500 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 243
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
JAMCO MA248-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett | AA8KBV 18G981 MA248-BL124 "54 "48 "3000 font€3,016.37
JAMCO MA260-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett | AA8KBW 18G982 MA260-BL124 "54 "60 "3000 font€3,226.21
JAMCO MA360-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett | AA8KBY 18G984 MA360-BL130 "54 "60 "3000 font€3,374.30
JAMCO MA448-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett | AA8KBZ 18G985 MA448-BL136 "54 "48 "3000 font€3,336.84
JAMCO MA460-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett | AA8KCA 18G986 MA460-BL136 "54 "60 "3000 font€3,538.98
JAMCO MA472-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett | AA8KCB 18G987 MA472-BL136 "54 "72 "3000 font€3,838.08
JAMCO MB248-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett | AA8KCC 18G988 MB248-BL224 "54 "48 "1500 font€3,791.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO MD360-BL Szellőztetett tárolószekrény Szellőztetett
€4,811.59 /Mértékegység