JAMCO GX348-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7KQW 16C256

JAMCO GX348-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KQW Modell: GX348-P5Kereszthivatkozás: 16C256

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,406.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálós dobozos teherautó
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagauretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12 ga.
Fogantyú típusaCső alakú, sima sugarú kanyarban
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság44 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.86
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeGörgő kerék szélességePolcok közötti távolságÁr
JAMCO GC336-P5 hálós teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"uretán30 "--1.25 "-€875.83
JAMCO GD136-P5 hálós teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"uretán18 "--1.25 "-€748.93
JAMCO GD348-P5 hálós teherautó 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"uretán30 "--1.25 "-€1,066.87
JAMCO GD360-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"uretán30 "--1.25 "-€1,804.90
ajánlatkérés
JAMCO GL236-P5 dobozos teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"uretán24 "--1.25 "-€732.32
JAMCO GL248-P5 dobozos teherautó 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"uretán24 "--1.25 "-€817.48
JAMCO GL348-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"uretán30 "--1.25 "-€906.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO GX348-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€1,406.79 /Mértékegység