Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 31409 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk | AC4APR 2YCP1

JACOBS CHUCK 31409 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4APR Típus: 31409Kereszthivatkozás: 2YCP1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€834.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy nyomatékú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.512 "
Kapacitás Min.0.039 "
Chuck átmérője1.89 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz3.62 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret3MT
Szerelési típusMT3
Névleges kapacitás1 / 2 "
Nyitott hossz3.15 "
típusNagy nyomaték integrált szárral

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3365
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 31407 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelyk | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT2€693.38
JACOBS CHUCK 31408 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT2€775.32
JACOBS CHUCK 31410 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT4€984.90
JACOBS CHUCK 31411 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R8€854.20
JACOBS CHUCK 31414 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 In | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT3€884.38
JACOBS CHUCK 31415 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 In | AC4APW 2YCP7 314150.63 "3.78 "4MTMT4€1,096.80
JACOBS CHUCK 31416 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 In | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R8€1,158.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 31409 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk
€834.10 /Mértékegység