Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 59520-0000 szivattyú 8-24vdc 1.8 A 3/4 Bsp x 1/2 hüvelyk | AD2GVG 3PET2

JABSCO 59520-0000 Szivattyú 8-24vdc 1.8 A 3/4 Bsp x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GVG Modell: 59520-0000Kereszthivatkozás: 3PET2
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
€607.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők1.8
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head3 @ 2 láb
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
GPH víz @ 5 Ft. a feje2.5
Magasság2.375 "
Ház anyagaSárgaréz
HP1/64
Járókerék anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás1/2 "BSP
Hossz2 13 / 16 "
Max. GPM @ Fej4 @ 2 láb
Max. Fej5.5 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.176 fok F
Max. Nyomás2.9 psi
Min. GPM @ Fej3 @ 4 láb
MotorházTEFC
motor típusaBrushless
Kivezetés1/2 "FNPT
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség8-24 VDC
Voluta anyagSárgaréz
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8413810040
Származási országDE

Termék részletek:

    • Karima (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 59520-0000 Szivattyú 8-24vdc 1.8 A 3/4 Bsp x 1/2 hüvelyk
€607.84 /Mértékegység