IVES 112HD 83IN US28 fogaskerekes zongora csuklópánt alumínium 83 in L | AG3MXJ 33MJ72

IVES 112HD 83IN US28 fogaskerekes zongora csuklópánt alumínium 83 in L

Tétel: AG3MXJ Típus: 112HD 83IN US28Kereszthivatkozás: 33MJ72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€528.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerekes zongorapánt
színekEzüst
befejezTermészetes
hardverBeleértve
LyukközökVáltozó
HolesA
Lyukak levélenként20
Kórházi tippNem
Csülök hossza1 / 2 "
Levél vastagsága0.12 "
Hossz83 "
AnyagAlumínium
FelszerelésTeljes Mortise
Pin anyagAlumínium
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Stanley osztály száma661HD
Stanley EDP-szám47-7810
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3525
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)236.98
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8302103000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyukak levélenkéntLevél vastagságaAnyagFelszerelésSzélességÁr
IVES 157XY 83IN US28 fogaskerekes zongoracsukló acél 0.040 hüvelykes | AG2WED 32MD06 157XY 83, USA28Ónötvözet270.04 "AcélTeljes felület1.25 "€507.14
ajánlatkérés
IVES 224HD US28 83IN fogaskerekes zongoracsukló acél 0.040 hüvelykes | AG2WEE 32MD07 224HD US28 83INÓnötvözet270.04 "AcélTeljes Mortise1.25 "€349.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IVES 112HD 83IN US28 fogaskerekes zongora csuklópánt alumínium 83 in L
€528.72 /Mértékegység