ITW 25870 Szerelvény szigetelő könyök 12-3/4 hüvelykes belső átmérő | AF6HPL 19NF31

ITW 25870 Szerelvény szigetelő könyök 12-3/4 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HPL Típus: 25870Kereszthivatkozás: 19NF31

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
színekEzüst
Az illesztés típusához45 fokos könyök
A vascső méretéhez12 "
Cső OD esetén12-3 / 4 "
Használatra OnSzigetelt könyök
Szigetelés Névleges azonosító12.75 "
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7616995095

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóÁr
ITW 26345 Szerelvény szigetelés 90 könyök 4 hüvelyk belső átmérő | AF6HNL 19NF08 263454"€29.72
ITW 26370 Szerelvény szigetelő könyök 4-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HNM 19NF09 263704.5 "€35.42
ITW 26425 Szerelvény szigetelő könyök 6-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNQ 19NF12 264256.625 "€47.98
ITW 26445 Szerelvény szigetelő könyök 7-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNR 19NF13 264457.625 "€56.93
ITW 26470 Szerelvény szigetelő könyök 8-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNT 19NF14 264708.625 "€68.06
ITW 26515 Szerelvény szigetelő könyök 9-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNU 19NF15 265159.625 "€83.55
ITW 26520 Szerelvény szigetelő könyök 10-3/4 hüvelykes belső átmérő | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "€97.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW 25870 Szerelvény szigetelő könyök 12-3/4 hüvelyk belső átmérő
€102.40 /Mértékegység