ITW 26515 Szerelvény szigetelő könyök 9-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNU 19NF15

ITW 26515 Szerelvény szigetelő könyök 9-5/8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HNU Típus: 26515Kereszthivatkozás: 19NF15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€83.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
színekEzüst
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez9"
Cső OD esetén9-5 / 8 "
Használatra OnSzigetelt könyök
Szigetelés Névleges azonosító9.625 "
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7616995095

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóÁr
ITW 26345 Szerelvény szigetelés 90 könyök 4 hüvelyk belső átmérő | AF6HNL 19NF08 263454"€29.72
ITW 26370 Szerelvény szigetelő könyök 4-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HNM 19NF09 263704.5 "€35.42
ITW 26425 Szerelvény szigetelő könyök 6-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNQ 19NF12 264256.625 "€47.98
ITW 26445 Szerelvény szigetelő könyök 7-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNR 19NF13 264457.625 "€56.93
ITW 26470 Szerelvény szigetelő könyök 8-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HNT 19NF14 264708.625 "€68.06
ITW 26520 Szerelvény szigetelő könyök 10-3/4 hüvelykes belső átmérő | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "€97.79
ITW 26530 Szerelvény szigetelő könyök 11-3/4 hüvelykes belső átmérő | AF6HNW 19NF17 2653011.75 "€104.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW 26515 Szerelvény szigetelő könyök 9-5/8 hüvelyk belső átmérő
€83.55 /Mértékegység