Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-189 Clevis Pin, Acél, 7/16 X 1 Méret, 10 Pk | AC9MLH 3HKW1

ITW BEE LEITZKE 11-189 Clevis Pin, acél, 7/16 X 1 méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AC9MLH Modell: 11-189Kereszthivatkozás: 3HKW1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1"
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz1"
Pin Dia.7 / 16 "
típusStandard
Használható hossz49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-189 Clevis Pin, acél, 7/16 X 1 méret, 10 Pk
€17.58 /csomag