Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88810 ásó bit 5/8 hüvelykes | AE2HNN 4XK95

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88810 ásó bit 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE2HNN Típus: 88810Kereszthivatkozás: 4XK95

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpade Bit
Kicsit Dia.5 / 8 "
ÉpítésSzénacél
Átmérő5 / 8 "
AnyagSzénacél ötvözet
Teljes hossz6"
SzárméretHex 1/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8207506000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzárméretÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88710 ásó bit 5/8 hüvelyk D 16 hüvelyk hosszúság 1/4 hatszögletű szár | AB2XNM 1PMP7 8871016 "Hex 1/4 gyorscsere€21.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88810 ásó bit 5/8 hüvelykes
€7.94 /Mértékegység