Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053033 Háromszárnyú bit #4 1 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelykes szár - 2 db | AB4JWZ 1YHT9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053033 Tri Wing Bit #4 1 hüvelykes hosszúság 1/4 hüvelykes szár - 2 db

Raktáron
Tétel: AB4JWZ Típus: 3053033Kereszthivatkozás: 1YHT9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusTri-Wing
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret#4
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTri-Wing

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)0.69
Hajó hossza (cm)14.46
Hajószélesség (cm)4.71
HS-kód8207806000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053033 Tri Wing Bit #4 1 hüvelykes hosszúság 1/4 hüvelykes szár - 2 db
€7.89 /csomag