Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 menetfúró készlet 41 részes szénacél | AB9QNV 2ETL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 menetfúró készlet 41 részes szénacél

Raktáron
Tétel: AB9QNV Típus: 24606Kereszthivatkozás: 2ETL3
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
€380.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Méretek vágása17
Die típus5/8 "Hex Solid és 1" Hex Solid
befejezEgyszerű
AnyagMagas széntartalmú acél
Darabszám41
SAE vagy metrikusSAE
Mérettartományban4-tól 1/2 "-ig
méretek4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27
Méreteket tartalmaz4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Menet típusaNC, NF, NPT
típustöredékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazMenet típusaÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24605 menetfúró készlet 12 részes szénacél | AB9QNU 2ETL2 24605126-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPTNC, NF€78.20
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 97606 menetfúró-szerszámkészlet 66 részes szénacél | AB9QNZ 2ETL7 97606664-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€1,169.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 menetfúró készlet 41 részes szénacél
€380.86 /Mértékegység