Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN 22012 Lapos pengéjű bádogvágó 12 3/4 L 2.75 Vágott | AC3RXV 2VU95

IRWIN 22012 Lapos pengéjű bádogvágó 12 3/4 L 2.75 Vágott

Raktáron
Tétel: AC3RXV Típus: 22012Kereszthivatkozás: 2VU95

Szerezd meg december 8, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTinners Snip
ÉpítésForró csepp kovácsolt acél állkapocs
Görbe típusaszéles
Vágási műveletGörbék / Egyenes
ÉlvonalbeliNem sértett
Vágási hossza2.75 "
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaVinil mártott
Fogantyú típusaDupla mártott vinil
AnyagForró csepp kovácsolt acél állkapocs
Fémmérő20 Enyhe / 22 SS
Teljes hossz12.75 "
Biztonsági reteszNem
típusLapos penge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8203406000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékModellVágási hosszaKezelje a színtFogantyú kialakításaFémmérőTeljes hosszÁr
IRWIN 22007 lapos pengéjű bádogvágó 7 hüvelyk hosszúság 1.5 hüvelyk vágott | AC3RXT 2VU93 220071.5 "Kék / SárgaPárna markolat24 Enyhe / 28 SS7"€40.15
IRWIN 22010 lapos pengéjű bádogvágó 10 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk vágott | AC3RXU 2VU94 220102"KékVinil mártott22 Enyhe / 26 SS10 "€43.63

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN 22012 Lapos pengéjű bádogvágó 12 3/4 L 2.75 Vágott
€59.46 /Mértékegység