IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 önbeállító menetfúró készlet 41 részes | AD3QFH 40L832

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Önbeállító csapkészlet, 41 darab

Tétel: AD3QFH Típus: 1840235Kereszthivatkozás: 40L832

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Beállítás elemre
Méretek vágása#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Die típusHex
befejezMalom
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagSzén
Darabszám41
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
Mérettartományban#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
méretek#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Méreteket tartalmaz4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1
Menet típusaNC és NF
típusSAE és metrikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarkulcs száma (PTS készlet)
    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagDarabszámSAE vagy metrikustípusÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 csap adapter készlet, szénacél, állítható | AB9QPC 2ETN1 3095001EgyszerűSzénacél2SAEÁllítható, aljzat€54.17
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Dugaszolócsap készlet 41 részes | AD3QFG 40L831 1840234MalomSzén41SAE és metrikusSAE és metrikus€501.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Önbeállító csapkészlet, 41 darab