Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837567 Nutsetter Tool Steel | AH2ZDA 30TJ01

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837567 Csavarozó szerszámacél

Raktáron
Tétel: AH2ZDA Típus: 1837567Kereszthivatkozás: 30TJ01

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiófej
Alkalmazási módszerHatás
befejezFekete oxid
Hex méret3 / 8 "
AnyagAcél
Teljes hossz6"
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Hatás mértéke: Igen
    • Mágneses / nem mágneses: mágneses

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837567 Csavarozó szerszámacél
€8.03 /Mértékegység