Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11135ZR csavarhúzó / fúrókészlet, 35 db | AE6XPM 5VUC4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11135ZR csavaros kihúzó / fúrószár készlet, 35 db

Raktáron
Tétel: AE6XPM Típus: 11135ZRKereszthivatkozás: 5VUC4
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
€578.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarelszívó / fúró készlet
Fúró méretN / A
Meghajtó méreteN / A
Csavarok, csavarok, csavarok eltávolításához1 / 8 - 1 / 2
AnyagNagy szén-dioxid- és nagysebességű acél
Darabszám35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

Az Irwin 11135ZR csavarlehúzó készlet a törött csapok, foglalatok, csavarok, csavarok és szerelvények eltávolítására szolgál a munkadarabok sérülése nélkül. Amikor a felhasználó elfordítja a szerszámot, a spirálhorony mélyebben beágyazódik a fémbe, ami egyszerre növeli a rögzítőelemek ellenállását és a kihúzó markolatát.

Jellemzők:

  • Bal oldali spirális kialakítással rendelkezik a nagyobb fogás érdekében.
  • A felhasználói kényelem érdekében az elszívó méretei és ajánlott fúrószárai vannak rajta.
  • A készlet 13 db multi-spline kihúzót, 16 db bal oldali kobaltfúrót és 6 db spirálcsavaros kihúzót tartalmaz.
  • Műanyag tokban kerül forgalomba a tárgyak tárolására és az ütközés elleni védelemre.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a csavarkulcs?

Válasz

K. Mi a szénacél célja?

V. A szénacél jobb szakítószilárdsággal rendelkezik, és kisebb valószínűséggel törik, mint az acél anyag feszültség alatt.

K. Mire használhatók a multi-spline extraktorok?

V. Az Irwin multi-spline elszívókat a nagy nyomatékú rögzítőelemek eltávolítására használják.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11135ZR csavaros kihúzó / fúrószár készlet, 35 db
€578.22 /Mértékegység