Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD HW6X-05-XL fekete hőálló kesztyű fekete | AB2XCZ 1PHG6

IRONCLAD HW6X-05-XL fekete hőálló kesztyű fekete

Raktáron
Tétel: AB2XCZ Modell: HW6X-05-XLKereszthivatkozás: 1PHG6
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
€102.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőálló kesztyű
BevonatNejlon
Bevonat befejezéseTexturált
színekFekete
MandzsettaPáncélkesztyű
vágásClute
Liner Materialbéleletlen
AnyagKevlar (R)
Max. Hőmérséklet600 fok F
MéretXL
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód6216005820
Származási országID

Termék részletek:

    • Ideális hegesztési, üvegfúvási, fémmegmunkálási és összeszerelési szolgáltatásokhoz öntödében, magas hőmérsékletű autóiparban, fazekasiparban és kerámiaiparban
    • Öntött szilikon gumi tenyér Kovenex béléssel a vágásoknak, zsugorodásoknak, szúrásoknak, csiszolóanyagoknak, olajoknak és víznek ellenálló
    • Légáteresztő és rugalmas konstrukció gumírozott csuklóvédelemmel és meghosszabbított mandzsettával a kiváló kényelem érdekében
    • Szilikon laminált ujjoldalfalak az extrém hővédelem érdekében kritikus munkakörnyezetekben

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD HW6X-02-S Hőálló kesztyűk Fekete S Kevlar Pr | AB2XCW 1PHG3 HW6X-02-SS€102.92
IRONCLAD HW6X-03-M Hőálló kesztyűk Fekete M Kevlar Pr | AB2XCX 1PHG4 HW6X-03-MM€102.92
IRONCLAD HW6X-04-L hőálló kesztyű fekete L Kevlar Pr | AB2XCY 1PHG5 HW6X-04-LL€101.10
IRONCLAD HW6X-06-XXL Hőálló kesztyűk Fekete 2xl Kevlar Pr | AB2XDA 1PHG7 HW6X-06-XXL2XL€102.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD HW6X-05-XL fekete hőálló kesztyű fekete
€102.92 /Mértékegység