Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD CCW2-05-XL Hidegvédő kesztyűk Szigetelt Xl Pr | AF7HHF 21AN50

IRONCLAD CCW2-05-XL Hidegvédő kesztyűk Szigetelt Xl Pr

Raktáron
Tétel: AF7HHF Modell: CCW2-05-XLKereszthivatkozás: 21AN50

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegvédő kesztyű
Vissza anyagBordázott nylon és spandex
Záró típusRugalmas
Bevonó anyagDuPont (TM) PTFE (R) szövetvédő
színekFekete / Fekete
MandzsettaPáncélkesztyű
Ujj AnyagBordázott nylon és spandex
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagNeoprén
Hossz11.25 "
Liner MaterialSzigetelt
PálmaépítésPVC
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretXL
Varrási anyagHármas kötésű nejlon
Temp. Hatótávolság20-130 F fok
Hüvelykujj anyagBordázott nylon és spandex
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD CCW2-02-S Hidegvédő kesztyű Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47 CCW2-02-SS€64.96
IRONCLAD CCW2-03-M Hidegvédő kesztyű Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM€64.96
IRONCLAD CCW2-04-L Hidegvédő kesztyű Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49 CCW2-04-LL€64.96
IRONCLAD CCW2-06-XXL Hidegvédő kesztyűk Fekete 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL€64.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD CCW2-05-XL Hidegvédő kesztyűk Szigetelt Xl Pr
€64.96 /Mértékegység