Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD CCW2-02-S Hidegvédő kesztyű Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47

IRONCLAD CCW2-02-S Hidegvédő kesztyű Gauntlet S Pr

Raktáron
Tétel: AF7HHC Modell: CCW2-02-SKereszthivatkozás: 21AN47
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
€64.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegvédő kesztyű
Vissza anyagBordázott nylon és spandex
Záró típusRugalmas
Bevonó anyagDuPont (TM) PTFE (R) szövetvédő
színekFekete / Fekete
MandzsettaPáncélkesztyű
Ujj AnyagBordázott nylon és spandex
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagNeoprén
Hossz11.25 "
Liner MaterialSzigetelt
PálmaépítésPVC
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretS
Varrási anyagHármas kötésű nejlon
Temp. Hatótávolság20-130 F fok
Hüvelykujj anyagBordázott nylon és spandex
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD CCW2-03-M Hidegvédő kesztyű Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM€64.96
IRONCLAD CCW2-04-L Hidegvédő kesztyű Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49 CCW2-04-LL€64.96
IRONCLAD CCW2-05-XL Hidegvédő kesztyűk Szigetelt Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL€64.96
IRONCLAD CCW2-06-XXL Hidegvédő kesztyűk Fekete 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL€64.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD CCW2-02-S Hidegvédő kesztyű Gauntlet S Pr
€64.96 /Mértékegység