IRON HORSE MTGP-P20-1J154 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 12 VDC, 154 rpm, 61 Lb-In Full Load Torque, 15.6 A | CV7TZP

IRON HORSE MTGP-P20-1J154 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 154 ford./perc, 61 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 15.6 A

Tétel: CV7TZP Modell: MTGP-P20-1J154
€903.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P20-1J154 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 154 ford./perc, 61 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 15.6 A
€903.20 /Mértékegység