Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC R8806R108C időzítő 14 nap 2 LE | AB8WHH 2A206

INTERMATIC R8806R108C időzítő 14 nap 2 LE

Raktáron
Tétel: AB8WHH Modell: R8806R108CKereszthivatkozás: 2A206
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
€408.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntözés / öntöző időzítő
erősítők25A @ 277 VAC
KapcsolatfelvételDPST-NEM
Napi kapitányIgen
Mélység3-5 / 8 "
Ház típusaKültér
Extra kirándulók2E132
Magasság9.375 "
Max. Be / Ki ciklusok30
Max. Idő beállítás1428 min.
Min. Idő beállítás12 min.
SzereljeBizottság
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
Feszültség208-277 VAC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód9107008000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 24 órás időtárcsázás kézi felülírással, szinkron órajelű motor és külön földelő terminál, 34 kioldó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC R8806R108C időzítő 14 nap 2 LE
€408.53 /Mértékegység