Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC FM2D50-120 elektronikus időzítő, 2 pólusú, 120 VAC, 600 - 1000 W | AD6WVM 4CCD5

INTERMATIC FM2D50-120 elektronikus időzítő, 2 pólusú, 120 VAC, 600 - 1000 W

Raktáron
Tétel: AD6WVM Típus: FM2D50-120Kereszthivatkozás: 4CCD5
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
€742.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők16
Biztonsági mentési idő3 év
Akkumulátor típusLítium CR2032 - #V
színekSzürke
KapcsolatfelvételNO / NC / SPDT
Mélység2.63 "
Magasság4.375 "
HP @ 120VNEM 3/8, NC 1/2
HP @ 240VNC 3/4, NO 1
Hossz4.38 "
Max. Be / Ki ciklusok50
Max. Idő beállítás6 nap, 23 óra, 59 perc.
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésFelület, öblítés vagy DIN sín
NEMA értékelés1
Csatornák száma2
Pólusok száma2
Pulzus események száma50
Működési hőmérséklet.-14 - 131 F
Üzemmód24 óra / 7 nap
típus24 óra, 7 nap
Feszültség120
Watts600-1000
Szélesség3.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9107008000
Származási országDE

Termék részletek:

    • 2 csatornás, 2 áramkörös időzítő, amelynek célja a szellőzés, a fűtés, a hűtés és a világítás időalapú vezérlése ipari és kereskedelmi alkalmazásokban egyaránt.
    • Műanyag házba zárva, kapocsfedéllel, porvédővel és egy aljzattal a telepítéshez és a kemény vezetékezéshez
    • Felületi, süllyesztett és DIN-sínre szerelhető
    • Kézi felülírókapcsolóval, állapotjelző lehetőséggel, amely nem változtatja meg az előre beállított programot

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságHosszFelszerelésCsatornák számaPólusok számaFeszültségÁr
INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronikus időzítő 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Flush1124€379.83
INTERMATIC FM1D20A-24 Elektronikus időzítő 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín1124€319.16
INTERMATIC FM1D20A-120 elektronikus időzítő 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín11120€400.43
INTERMATIC FM1D20-120U Elektronikus időzítő 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Bizottság11120-
ajánlatkérés
INTERMATIC FM1D20A-240 elektronikus időzítő 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín11240€383.35
INTERMATIC FM1D20-240U Elektronikus időzítő 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Bizottság11240-
ajánlatkérés
INTERMATIC FM1D50A-24 elektronikus időzítő 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín1124-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC FM2D50-120 elektronikus időzítő, 2 pólusú, 120 VAC, 600 - 1000 W
€742.14 /Mértékegység