Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE ISY-200-4 Guide, 11.81 hüvelyk x 57 mm x 1.06 hüvelyk, 1 darab, ISY-200-4 | CR4RZW 796NF4

INSIZE ISY-200-4 vezető, 11.81 hüvelyk x 57 mm x 1.06 hüvelyk, 1 darab, ISY-200-4

Raktáron
Cikkszám: CR4RZW Modell: ISY-200-4Kereszthivatkozás: 796NF4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€908.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételútmutató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE ISY-200-4 vezető, 11.81 hüvelyk x 57 mm x 1.06 hüvelyk, 1 darab, ISY-200-4
€908.90 /Mértékegység