INSIZE 6900-A11 Surface Plate, 12 Inch x 18 in/300 mm x 450 mm Surface Size | CR4TUV 463K63

INSIZE 6900-A11 Surface Plate, 12 Inch x 18 in/300 mm x 450 mm Surface Size

Raktáron
Tétel: CR4TUV Típus: 6900-A11Kereszthivatkozás: 463K63

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€685.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 6900-A23 Surface Plate, 24 Inch x 36 in/600 mm x 900 mm Surface Size | CR4TUW 463K65 6900-A23€2,570.43
INSIZE 6900-A34 Surface Plate, 36 Inch x 48 in/900 mm x 1200 mm Surface Size | CR4TUX 463K66 6900-A34€5,776.24
INSIZE 6900-A12 Surface Plate, 18 Inch x 24 in/450 mm x 600 mm Surface Size | CR4TUY 463K64 6900-A12€1,199.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 6900-A11 Surface Plate, 12 Inch x 18 in/300 mm x 450 mm Surface Size
€685.40 /Mértékegység