INSIZE 6881-S17E Gauge Block Set | CP4LVP 463C68

INSIZE 6881-S17E Gauge Block Set

Raktáron
Tétel: CP4LVP Modell: 6881-S17EKereszthivatkozás: 463C68

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,609.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModelljellemzőkTételAnyagÁr
INSIZE 4812-E menetmenet, 1-10 TPI mérési tartomány | CE9DRA 55VN55 4812-E-NyomtávSzénacél€56.31
INSIZE 4839-1 Pipe Welding Gage | CE9TKP 55VN72 4839-1Rozsdamentes acélból készültNyomtáv-€231.49
INSIZE 4846-1 Fillet Welding Gage | CF2EPY 55VN71 4846-1Rozsdamentes acélból készültNyomtáv-€178.49
INSIZE 4831-20A Elektronikus hegesztőberendezés | CF2JDE 55VN68 4831-20AGombok: nulla, in/mm, be/ki. Akkumulátor SR44 vagy LR44, rozsdamentes acélból készültNyomtáv-€467.86
INSIZE 4842-1 fúrószögmérő, 80 mm hosszú, 150 - 160 fokos szög | CF2JNE 55VN73 4842-1-NyomtávRozsdamentes acél€27.91
INSIZE 1160-10 digitális kúpos nyílásmérők, 0.008-0.394 hüvelyk mérési tartomány | CF2JYC 55VN60 1160-10-NyomtávRozsdamentes acél€882.55
INSIZE 1267-02 Chamfer Gage, 0-0.200 hüvelyk mérési tartomány, 001 hüvelyk beosztás | CF2MYK 55VN59 1267-02-NyomtávRozsdamentes acél€303.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 6881-S17E Gauge Block Set
€7,609.67 /Mértékegység