INSIZE 5103-M1000-U kohászati ​​mikroszkóp, halogén, 22 mm-es optikai látómező | CT4HTW 61JC02

INSIZE 5103-M1000-U Metallurgical Microscope, Halogen, 22 mm Optical Field of View

Raktáron
Cikkszám: CT4HTW Model: 5103-M1000-UKereszthivatkozás: 61JC02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,729.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszkóp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.8625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE ISM-M2000 mikroszkóp, binokuláris, összetett, halogén, 22 mm-es optikai látómező | CT4HTX 463C93 ISM-M2000€26,584.72
INSIZE ISM-PM100 mikroszkóp, monokuláris, 10X-es szemlencse beosztás/fókuszállítással, összetett, LED, 100X | CT4HTY 463D07 ISM-PM100€623.19
INSIZE ISM-PM20 mikroszkóp, monokuláris, 10X-es szemlencse osztás/fókuszállítással, sztereó, LED, 20X | CT4HTZ 463D40 ISM-PM20€545.59
INSIZE ISM-PM40 mikroszkóp, monokuláris, 10X-es szemlencse osztás/fókuszállítással, sztereó, LED, 40X | CT4HUA 463D41 ISM-PM40€506.25
INSIZE ISM-PM50 mikroszkóp, monokuláris, 10X-es szemlencse osztás/fókuszállítással, sztereó, LED, 45X | CT4HUB 463D42 ISM-PM50€593.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 5103-M1000-U Metallurgical Microscope, Halogen, 22 mm Optical Field of View
€8,729.32 /Mértékegység