INSIZE 4180-1500 Straight Edge, Inch, 60 Inch, 60 Inch Length In, 1, 500 mm Length mm, Aluminum | CR4UKN 408Z67

INSIZE 4180-1500 Straight Edge, Inch, 60 Inch, 60 Inch Length In, 1, 500 mm Length mm, Aluminum

Raktáron
Cikkszám: CR4UKN Modell: 4180-1500Kereszthivatkozás: 408Z67

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,567.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes Edge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 4700-300 egyenes él, hüvelyk, 11-13/16 hüvelyk, 11 13/16 hüvelyk hossz be, 300 mm hosszúság mm | CR4UKE 409A14 4700-300€274.43
INSIZE 4700-400 egyenes él, hüvelyk, 15.7 hüvelyk, 15 7/10 hüvelyk hosszúság, 400 mm, hosszúság mm | CR4UKF 409A15 4700-400€484.36
INSIZE 4700-500 egyenes él, hüvelyk, 19.7 hüvelyk, 19 7/10 hüvelyk hosszúság, 500 mm hosszúság mm | CR4UKG 409A17 4700-500€676.50
INSIZE 4700-100 egyenes él, hüvelyk, 3-29/32 hüvelyk, 3 29/32 hüvelyk hosszúság, 100 mm hosszúság mm | CR4UKH 409A09 4700-100€83.89
INSIZE 4700-125 egyenes él, hüvelyk, 4-29/32 hüvelyk, 4 29/32 hüvelyk hosszúság, 125 mm hosszúság mm | CR4UKJ 409A10 4700-125€91.97
INSIZE 4700-150 egyenes él, hüvelyk, 5-29/32 hüvelyk, 5 29/32 hüvelyk hosszúság, 150 mm hosszúság mm | CR4UKK 409A11 4700-150€132.22
INSIZE 4700-200 egyenes él, hüvelyk, 7-29/32 hüvelyk, 7 29/32 hüvelyk hosszúság, 200 mm hosszúság mm | CR4UKL 409A12 4700-200€150.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 4180-1500 Straight Edge, Inch, 60 Inch, 60 Inch Length In, 1, 500 mm Length mm, Aluminum
€2,567.72 /Mértékegység