Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3520-30E Digitális tolómérő-pofa belső mikrométer, 0.2 hüvelyk és 1.2 hüvelyk között/5 mm és 30 mm közötti tartományban | CR4QUB 462V72

INSIZE 3520-30E digitális féknyerges belső mikrométer, 0.2 hüvelyk és 1.2 hüvelyk között/5 mm és 30 mm között

Raktáron
Cikkszám: CR4QUB Modell: 3520-30EKereszthivatkozás: 462V72
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
€875.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3520-50E digitális tolómérő-pofa belső mikrométer, 1 hüvelyktől 2 hüvelykig/25 mm és 50 mm között Tartomány | CR4QUC 54XH80 3520-50E€781.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3520-30E digitális féknyerges belső mikrométer, 0.2 hüvelyk és 1.2 hüvelyk között/5 mm és 30 mm között
€875.39 /Mértékegység