Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3232-2B digitális pengés mikrométer, mechanikus, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk közötti tartomány | CV2RVK 462W22

INSIZE 3232-2B digitális pengés mikrométer, mechanikus, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: CV2RVK Modell: 3232-2BKereszthivatkozás: 462W22
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
€613.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3532-25E digitális pengés mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm - 25 mm Tartomány | CV2RVE 462V73 3532-25E€1,117.02
INSIZE 3532-25BE digitális pengés mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm - 25 mm tartomány, hüvelyk/metrikus | CV2RVF 462W24 3532-25BE€987.53
INSIZE 3532-50E digitális pengemikrométer, digitális, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között/25 és 50 mm között hatótávolság | CV2RVG 462V74 3532-50E€1,210.13
INSIZE 3532-100E digitális pengemikrométer, digitális, 3 hüvelyktől 4 hüvelykig/75 - 100 mm-es tartomány | CV2RVH 462W23 3532-100E€1,392.93
INSIZE 3232-1B digitális pengés mikrométer, mechanikus, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány | CV2RVJ 462W21 3232-1B€579.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3232-2B digitális pengés mikrométer, mechanikus, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között
€613.76 /Mértékegység