Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATIVE COMPONENTS 5REV5 T Handle Lock Pin 1-1/2 5/16 Steel | AE6EWN

INNOVATIVE COMPONENTS 5REV5 T Fogantyúrögzítő csap 1-1/2 5/16 Acél

Raktáron
Tétel: AE6EWN Modell: 5REV5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb záró csap
befejezHorganyzott
Markolat hossza1-1 / 2 In.
Gomb típusaPozitív zárócsap
Anyag4140 Steel
Pin Dia.5 / 16 "
StílusT Fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPin Dia.Ár
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JCX4 T Fogantyú rögzítőcsap 1 1/4 1-13/16 hüvelyk Timsó | AC9QYJ 3JCX4Horganyzott4140 Steel1 / 4 "€42.80
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JCX5 T Fogantyú rögzítőcsap 1.5 1/4 1-13/16 hüvelyk Al | AC9QYK 3JCX5Horganyzott4140 Steel1 / 4 "€44.48
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JCX6 T Fogantyú rögzítőcsap 2 1/4 1-13/16 hüvelyk Alum | AC9QYL 3JCX6Horganyzott4140 Steel1 / 4 "€45.02
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JCX7 T Fogantyú rögzítőcsap 1.5 3/8 2 hüvelykes timsó | AC9QYM 3JCX7Horganyzott4140 Steel3 / 8 "€49.89
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JCX8 T Fogantyú rögzítőcsap 2 3/8 2 hüvelykes timsó | AC9QYN 3JCX8Horganyzott4140 Steel3 / 8 "€51.50
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JCX9 T Fogantyú rögzítőcsap 3 3/8 2 hüvelykes timsó | AC9QYP 3JCX9Horganyzott4140 Steel3 / 8 "€54.14
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JCY1 T fogantyú rögzítőcsap 1.5 1/2 2 hüvelykes timsó | AC9QYQ 3JCY1Horganyzott4140 Steel1 / 2 "€55.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REV5 T Fogantyúrögzítő csap 1-1/2 5/16 Acél
€44.61 /Mértékegység