Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REJ9 Snap Lock négy gomb 1-3 / 4 Thru 5/16 | AE6ETG

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ9 Snap Lock négy gomb 1-3/4-től 5/16-ig

Raktáron
Tétel: AE6ETG Modell: 5REJ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock négy gomb
Alapdia.0.75 "
Átmérő1.75 "
befejezMatt textúrájú
Magasság1.04 "
Gomb típusaPattintós zár
Anyagpolipropilén
Teljes magasság1.04
StílusNégy ág
Koppintson a Típus (be.) Elemreátmenő
Menetméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.ÁtmérőMagasságTeljes magasságMenetméretÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REJ7 Snap Lock négy gomb 1-3 / 4 keresztül # 10 | AE6ETE 5REJ70.75 "1.75 "1.04 "1.04#10€2.84
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REJ8 Snap Lock négy gomb 1-3 / 4 Thru 1/4 | AE6ETF 5REJ80.75 "1.75 "1.04 "1.041 / 4 "€2.60
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REK0 Snap Lock négy gomb 1-3 / 4 keresztül M6 | AE6ETH 5REK00.75 "1.75 "1.04 "1.04M6€2.73
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REK2 Snap Lock Négy gomb 2-1/2 3/8 | AE6ETJ 5REK20.98 "2.5 "1.11 "1.113 / 8 "€3.36
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REK3 Snap Lock négy gomb 2-1 / 2 Thru M10 | AE6ETK 5REK30.98 "2.5 "1.11 "1.11M10€3.75
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REK4 Snap Lock négy gomb 2-1 / 2 Thru 1/2 | AE6ETL 5REK40.98 "2.5 "1.11 "1.111 / 2 "€3.75
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REK5 Snap Lock négy gomb 2-1 / 2 Thru M12 | AE6ETM 5REK50.98 "2.5 "1.11 "1.11M12€3.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ9 Snap Lock négy gomb 1-3/4-től 5/16-ig
€2.35 /Mértékegység