Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JDF4 Rögzítőcsap 2 hüvelyk T Gomb 1/2 hüvelyk 2 1/2 hüvelyk | AC9RBM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 rögzítőcsap 2 hüvelykes T gomb 1/2 hüvelyk 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9RBM Modell: 3JDF4
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
€14.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLetartóztató Pin
befejezHorganyzott
Markolat hossza2-1 / 2 In.
Gomb típusaFekete Polypro műanyag
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.1 / 2 "
StílusGomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Innovative Components 3JDF4 rögzítőcsap egy T-gombos csap, amelyet fitneszgépeken történő gyorskioldó alkalmazásokhoz és súlyválasztáshoz terveztek.
    • Ezek az acélból készült és horganyzott 3JDF4 rögzítőcsapok 2 hüvelykes (5.08 cm) műanyag T-gombbal rendelkeznek a jobb fogás érdekében.
    • A rugós rögzítőgolyó visszahúzódik, amikor a csapot egy gyorskioldó mechanizmusban tolják vagy húzzák.

Termékváltozatok

TermékekModellPin Dia.Ár
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JDD3 Rögzítőcsap 2 hüvelyk T Gomb 1/4 hüvelyk 3 3/4 hüvelyk | AC9RAR 3JDD31 / 4 "€8.85
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JDD6 Rögzítőcsap 2 hüvelyk T Gomb 3/8 hüvelyk 1 1/2 hüvelyk | AC9RAV 3JDD63 / 8 "€9.75
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3JDE1 Rögzítőcsap 2 hüvelyk T Gomb 3/8 hüvelyk 2 1/2 hüvelyk | AC9RAZ 3JDE13 / 8 "€10.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 rögzítőcsap 2 hüvelykes T gomb 1/2 hüvelyk 2 1/2 hüvelyk
€14.59 /Mértékegység