Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDU4 Négyágú gomb át Qr 3/8-16 2 1/2 In | AC9FRL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU4 négyágú gomb át Qr 3/8-16 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9FRL Modell: 3GDU4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégy ágú gomb
Alapdia.1"
Átmérő2.5 "
Gomb típusaFekete Polypro műanyag, sárgaréz betét
Hossz1.125 "
AnyagSárgaréz
StílusNégy ág
Koppintson a Típus (be.) ElemreGyorskioldás
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGomb típusaAnyagCsavar hosszaStílusKoppintson a Típus (be.) ElemreÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDR9 Négyágú gomb 3/4 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQX 3GDR9Fekete Polypro műanyag, acél cink betétAcél0.75 "Négy csavar csavarral-€3.97
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDT1 Négyágú gomb 1 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQY 3GDT1Fekete Polypro műanyag, acél cink betétAcél1"Négy csavar csavarral-€4.49
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDT2 Négyágú gomb 1 1/4 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQZ 3GDT2Fekete Polypro műanyag, acél cink betétAcél1.25 "Négy csavar csavarral-€4.01
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDT3 Négyágú gomb 3/8-16 2 1/2 In | AC9FRA 3GDT3Fekete Polypro műanyag, acél cink betétAcél-Négy ágátmenő€3.59
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDT4 Négyágú gombos vak 3/8-16 2 1/2 In | AC9FRB 3GDT4Fekete Polypro műanyag, acél cink betétAcél-Négy ágVak€4.57
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDT5 Négyágú gomb 3/8-16 2 1/2 | AC9FRC 3GDT5Fekete Polypro műanyag, acél cink betétAcél-Négy ágZárva€4.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU4 négyágú gomb át Qr 3/8-16 2 1/2 hüvelyk
€9.60 /Mértékegység