Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDR8 Négyágú gombos vak 5/16-18 2 1/2 In | AC9FQW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR8 négyágú gombos redőny 5/16-18 2 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9FQW Modell: 3GDR8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégy ágú gomb
Alapdia.1"
Átmérő2.5 "
befejezSárga cink
Gomb típusaFekete Polypro műanyag, acél cink betét
Hossz1.125 "
AnyagAcél
StílusNégy ág
Koppintson a Típus (be.) ElemreVak
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.ÁtmérőbefejezHosszCsavar hosszaStílusKoppintson a Típus (be.) ElemreÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDP6 Négyágú gomb 3/4 5/16-18 1 3/4 In | AC9FQJ 3 GDP60.75 "1.75 "Horganyzott1"0.75 "Négy csavar csavarral-€4.37
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDP7 Négyágú gomb 1 5/16-18 1 3/4 In | AC9FQK 3 GDP70.75 "1.75 "Horganyzott1"1"Négy csavar csavarral-€4.37
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDP8 Négyágú gomb 5/16-18 1 3/4 In | AC9FQL 3 GDP80.75 "1.75 "Horganyzott1"-Négy ágátmenő€3.10
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDP9 Négyágú gombos vak 5/16-18 1 3/4 In | AC9FQM 3 GDP90.75 "1.75 "Sárga cink1"-Négy ágVak€3.75
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDR5 Négyágú gomb 1/2 5/16-18 2 1/2 In | AC9FQT 3GDR51"2.5 "Horganyzott1.125 "0.5 "Négy csavar csavarral-€4.33
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDR6 Négyágú gomb 1 5/16-18 2 1/2 In | AC9FQU 3GDR61"2.5 "Horganyzott1.125 "1"Négy csavar csavarral-€3.82
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDR7 Négyágú gomb 5/16-18 2 1/2 In | AC9FQV 3GDR71"2.5 "Horganyzott1.125 "-Négy ágátmenő€4.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR8 négyágú gombos redőny 5/16-18 2 1/2 hüvelykes
€4.08 /Mértékegység