INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB kompresszor levegő 5.5 LE | AE2PWW 4YW08

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB kompresszor levegő 5.5 LE

Raktáron
Tétel: AE2PWW Típus: SS3J5.5GH-WBKereszthivatkozás: 4YW08

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,778.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gáz kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Motor márkaHonda
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI11.8
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás10.7
HP5.5
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás135 psi
Szakaszok száma1
Teljes magasság26 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség18 "
Szivattyúolaj-kapacitás32.0 oz.
StílusTalicska
Tartályméret8 gal.
Tartály típusaIker

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.1
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)64.01
HS-kód8414308070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motorolaj-kapacitás (20 oz.)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB kompresszor levegő 5.5 LE
€3,778.73 /Mértékegység