INGERSOLL-RAND PT005-8 kocsi 1000 Lb. | AC6EZQ 33L648

INGERSOLL-RAND PT005-8 Trolley 1000 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6EZQ Modell: PT005-8Kereszthivatkozás: 33L648

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€318.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
A gerendás karimához illeszkedik2-5 / 8 "- 8"
Megfelel a gerenda magasságának4"
Head Room to Bail5-7 / 8 "
Head Room to Shaft2-5 / 8 "
Terhelhetőség1000 font
Min. Sugárgörbe36 "
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék futómű átmérője2-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.73
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8479899899
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND PT005-8 Trolley 1000 Lb.
€318.05 /Mértékegység