Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 légcsiszoló, 1/4 hüvelykes és 6 mm-es befogópatron, 18 000 ford./perc szabad fordulatszám, 1 LE | CD3XDW 45JW75

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 légcsiszoló, 1/4 hüvelykes és 6 mm-es befogópatron, 18 000 ford./perc szabad fordulatszám, 1 LE

Raktáron
Tétel: CD3XDW Típus: M2H180RG4Kereszthivatkozás: 45JW75
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
€1,002.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.50
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés42.0
Gallér1/4 "és 6 mm
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÜvegerősített nylon
HP1.0 HP
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8 25 / 64 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarBiztonsági kar
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kenőmentes motor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 légcsiszoló, 1/4 hüvelykes és 6 mm-es befogópatron, 18 000 ford./perc szabad fordulatszám, 1 LE
€1,002.97 /Mértékegység