Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND LUB5130 zsírzópisztoly, 19 hüvelykes, 6250 PSI, rugalmas tömlő, pisztolymarkolat | AH3KRD 32NL80

INGERSOLL-RAND LUB5130 zsírzópisztoly, 19 hüvelykes, 6250 PSI, rugalmas tömlő, pisztolymarkolat

Raktáron
Tétel: AH3KRD Típus: LUB5130Kereszthivatkozás: 32NL80
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
€553.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli zsírpisztoly
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14 oz.
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza30 "
Max. Üzemi nyomás6250 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Szerszám hossza19 "
Cső színEzüst
CsőanyagAcél
Feszültség20.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kenőanyag egy adott pontra való felvitelére szolgál, általában a zsírpatrontól a zsírszerelvényig
    • A kényelmes fogantyú puha tapintással csökkenti a rezgést és a fáradtságot, és javítja a felhasználói kényelmet
    • Magas üzemi nyomást és áramlási sebességet biztosít, gyorsan szállítja a zsírt és csökkenti a munkaidőt
    • Elektronikus kikapcsolás és a nagy nyomást jelző LED-jelző megakadályozza a zsír kiömlését és növeli a motor élettartamát
    • A szabadalmaztatott beépített elemtartó kialakítás jobb manőverezhetőséget és könnyebb hozzáférést biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND LUB5130 zsírzópisztoly, 19 hüvelykes, 6250 PSI, rugalmas tömlő, pisztolymarkolat
€553.18 /Mértékegység