Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Air Ceruzacsiszoló Ipari 60000 rpm | AE7KXU 5Z344

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 levegős ceruzacsiszoló ipari 60000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE7KXU Modell: GH011A-600-1Kereszthivatkozás: 5Z344
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
€1,219.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.8
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés7.0
Collet kapacitás1 / 8 "
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség60,000 rpm
Tömlő hossza72 "
Ház anyagaAcél
HP0.10
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz5 1 / 3 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya0.2 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8467111040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (7/32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellVáltozó sebességÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaTömlő hosszaTeljes hosszGázkarSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 7978 Air Ceruzacsiszoló Ipari 60000 RPM | AE7KXT 5Z343 7978Nem1.56.0Front84 "5 2 / 3 "Csúszik0.3 font€1,125.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 levegős ceruzacsiszoló ipari 60000 ford./perc
€1,219.95 /Mértékegység