INGERSOLL-RAND BW020120HM-G Légkábel-kiegyenlítő kocsi 200 lb. kapacitás | AC6EZT 33L657

INGERSOLL-RAND BW020120HM-G légkábel-kiegyenlítő kocsi 200 lb. kapacitással

Raktáron
Tétel: AC6EZT Típus: BW020120HM-GKereszthivatkozás: 33L657

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,511.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkábel kiegyensúlyozó
levegő fogyasztás1/8 scfm
FékIgen
befejezSárga festék
Ház Dia.10 "
Ház hossza15 11 / 16 "
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Lift80 "
Max. Kapacitás200 font
FelfüggesztésKocsi, Hook

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)39.83
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8414801690
Származási országGB

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozó teherbírás @ 100 PSI (200 font)
    • Emelési teherbírás @ 100 PSI (160 lb.)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz hosszaMax. KapacitásÁr
INGERSOLL-RAND BW035080HM-G légkábel-kiegyenlítő kocsi 350 lb. kapacitás | AC6EZU 33L658 BW035080HM-G15 11 / 16 "350 font€9,595.13
INGERSOLL-RAND BW050080HM-G légkábel-kiegyenlítő kocsi 500 lb. kapacitás | AC6EZV 33L659 BW050080HM-G21 "500 font€11,814.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND BW020120HM-G légkábel-kiegyenlítő kocsi 200 lb. kapacitással
€8,511.70 /Mértékegység